{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Mute | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | vänster | |
Norm | DIN 8024 | |
Svängning | dämpad | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A12X STFCR/L11 | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Passande vändskär | TC.. 1102.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 16 mm | |
Mittförskjutning L3 | 9 mm | |
icke monterbart område S | 72 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Utkragningslängd L1 | 60 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 38 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 260921 12/11 | |
EAN / GTIN | 4067263623434 | |
Manufacturer number | 260921 12/11 |