Spännhållare STJCL 93°, för vändskärplattor TC.., vänster

Article no.: 260905 12/11
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare STJCR/L 1212M11
Passande vändskär TC.. 1102..
Funktionsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 16 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269021 1
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 260905 12/11
EAN / GTIN 4045197798046
Manufacturer number 260905 12/11