{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SSBCR/L 2525M12 | |
Passande vändskär | SC.. 1204.. | |
Funktionsbredd L4 | 22 mm | |
Huvudängd L1 | 20 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 20 | |
Underläggsplatta | 269005 9 | |
Skruv för underläggsplatta | 269013 5 | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 260705 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197878168 | |
Manufacturer number | 260705 25/12 |