Skärhållare radiell Medium / Medium-Plus 06 mm

Article no.: 260613 06
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

Vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Användning Vänster
maximalt sågdjup tmax 30 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Passande vändskär RC.T 0602
Skruvsats förvändskär 269028 22
totallängd Ltot 82 mm
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260613 06
EAN / GTIN 4062406383152
Manufacturer number 260613 06

Beskrivelse

Utförande:

Modulärt kopiersvarvverktyg för skärdjup upp till 70 mm.

Användningsdata:

I kombination med GARANT-hållare Medium / Medium-Plus (nr 274002).

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i hållarens leveransomfattning).

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen