{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 10 mm | |
Användning | neutral | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SRDCN 2525M10 | |
Passande vändskär | RC.X 1003 | |
Funktionsbredd L4 neutrala hållare | 17,5 mm | |
Utkragande längd L1 neutrala hållare | 20,3 mm | |
Totallängd L neutrala hållare | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 2 | |
Underläggsplatta | 269005 11 | |
Skruv för underläggsplatta | 269013 2 | |
Inställningsvinkel κ | 30 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 260611 25/10 | |
EAN / GTIN | 4045197653253 | |
Manufacturer number | 260611 25/10 |