{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | neutral | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SRDCN 2020K06 | |
Passande vändskär | RC.T 0602 | |
Funktionsbredd L4 neutrala hållare | 13 mm | |
Utkragande längd L1 neutrala hållare | 12,4 mm | |
Totallängd L neutrala hållare | 125 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 15 | |
Inställningsvinkel κ | 30 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 260611 20/06 | |
EAN / GTIN | 4062406059330 | |
Manufacturer number | 260611 20/06 |