Svarv-vändskär DCMT 11T304, för medelfin bearbetning, Sort: HBT130

Article no.: 260507 HBT130
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
1 756 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCMT 11T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBT130
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning MF
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MM
Skärdjup ap 0,3 mm - 2,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 260507 HBT130
EAN / GTIN 4062406257347
Manufacturer number 260507 HBT130
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen