{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DCMT 11T308 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA315 | |
Skärmaterial | HM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | K | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | GK | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 260492 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798681 |