DCMT 070208 CA025P

Article no.: 260486 CA025P
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  119,21 / st.
  • from 10 st.
    NOK  99,33 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
45 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär DCMT070208
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort CA025P
    Skärmaterial VHM
    Beläggning belagd
    Primäranvändning P
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare GK
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 330 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 260486 CA025P
    EAN / GTIN 4960664878611

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerligt
     
    torrt
     

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen