{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8 × D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 8024 | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
ISO-kod hållare | C08K SCLCR 06; C10K SCLCR 06; C12M SCLCR 06 | |
Passande vändskär | CC.. 0602.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Mittförskjutning L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Spännhöjd L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
totallängd L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 260389 SET06 | |
EAN / GTIN | 4067263132103 | |
Manufacturer number | 260389 SET06 |