{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DCMT 11T304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | SW05 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | Ti | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | MQ | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 40 m/min - 100 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 260386 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629619 | |
Manufacturer number | TWH01897 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |