DCMT 070204 HBT130

Article no.: 260376 HBT130
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
1 328 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär DCMT 070204
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort HBT130
    Skärmaterial VHM
    Beläggning TiCN
    Primäranvändning MF
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare MF
    Skärdjup ap 0,1 mm - 1 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 220 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 260376 HBT130
    EAN / GTIN 4062406257064
    Manufacturer number 260376 HBT130

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen