DC.T 11T304, Sort: HB7140-2

Article no.: 260359 HB7140-2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  157,20 / st.
  • from 10 st.
    NOK  131,02 / st.
on request
På lager
2 300 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCMT11T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7140-2
Skärmaterial VHM
Beläggning belagd
Primäranvändning M
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare VS
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260359 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315636
Manufacturer number 260359 HB7140-2

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen