{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07 | |
Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 12 mm; 15,5 mm; 19 mm | |
Mittförskjutning L3 | 6,5 mm; 9 mm; 11 mm | |
Spännhöjd L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Halsbredd L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Huvudängd L1 | 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm | |
totallängd L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 260347 SET07 | |
EAN / GTIN | 4045197656681 | |
Manufacturer number | 260347 SET07 |