{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Vändskärsstorlek | 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A10H SDXCR/L04 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Passande vändskär | DC.. 04T0.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 12,5 mm | |
Mittförskjutning L3 | 7 mm | |
Spännhöjd L2 | 9 mm | |
Effektivt djup T | 5 mm | |
Huvudängd L1 | 22 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 26 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 260345 10/04 | |
EAN / GTIN | 4062406066772 | |
Manufacturer number | 260345 10/04 |