Invändig skärhållare stål 10/04 mm

Article no.: 260344 10/04
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftdiameter Ds 10 mm
    Vändskärsstorlek 4 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A10H SDXCR/L04
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Passande vändskär DC.. 04T0..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 12,5 mm
    Mittförskjutning L3 7 mm
    Spännhöjd L2 9 mm
    Effektivt djup T 5 mm
    Huvudängd L1 22 mm
    totallängd L 100 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 26
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 260344 10/04
    EAN / GTIN 4062406066741
    Manufacturer number 260344 10/04

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen