Invändig skärhållare stål 0810/07 mm

Article no.: 260342 0810/07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A0810H SDUCR/L07
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 12,5 mm
Mittförskjutning L3 6,5 mm
Spännhöjd L2 9 mm
Effektivt djup T 4,4 mm
Halsbredd L4 7 mm
Huvudängd L1 22,5 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260342 0810/07
EAN / GTIN 4045197979070
Manufacturer number 260342 0810/07

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen