Invändig skärhållare stål 1216/07 mm

Article no.: 260340 1216/07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftdiameter Ds 16 mm
    Vändskärsstorlek 7 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A1216M SDQCR/L07
    Inställningsvinkel κ 107,5 grad
    Passande vändskär DC.. 0702..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 19,5 mm
    Mittförskjutning L3 11 mm
    Spännhöjd L2 15 mm
    Effektivt djup T 5 mm
    Halsbredd L4 12 mm
    Huvudängd L1 39,5 mm
    totallängd L 150 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 7
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 260340 1216/07
    EAN / GTIN 4062406099121
    Manufacturer number 260340 1216/07

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen