GARANT Master Mute borrstång 40/11 mm

Article no.: 260326 40/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
  • Norm: DIN 8024
  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Mute
Skaftdiameter Ds 40 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm DIN 8024
Svängning dämpad
Invändig ja
ISO-kod hållare A40X SDUCR/L11
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 50 mm
Mittförskjutning L3 27 mm
icke monterbart område S 240 mm
totallängd L 343 mm
Utkragningslängd L1 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 50
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260326 40/11
EAN / GTIN 4067263622932
Manufacturer number 260326 40/11

Beskrivelse

Utförande:

Runt skaft utan spännyta.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Infogar

From the same series "Master Mute" View all

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen