GARANT Master Mute borrstång 25/11 mm

Article no.: 260326 25/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 8024
  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Mute
Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm DIN 8024
Svängning dämpad
Invändig ja
ISO-kod hållare A25X SDUCR/L11
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
Mittförskjutning L3 17 mm
icke monterbart område S 155 mm
totallängd L 222 mm
Utkragningslängd L1 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 50
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260326 25/11
EAN / GTIN 4067263622918
Manufacturer number 260326 25/11

Beskrivelse

Utförande:

Runt skaft utan spännyta.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Mute" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen