{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E20S SDQCR/L11 | |
Inställningsvinkel κ | 107,5 grad | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm | |
Mittförskjutning L3 | 12,5 mm | |
Spännhöjd L2 | 18,9 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Utkragningslängd L1 | 52 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 260321 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197877789 | |
Manufacturer number | 260321 20/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |