{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 7 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E12M SDQCR/L07 | |
Inställningsvinkel κ | 107,5 grad | |
Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 16 mm | |
Mittförskjutning L3 | 8,5 mm | |
Spännhöjd L2 | 11,6 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 260320 12/07 | |
EAN / GTIN | 4045197877703 | |
Manufacturer number | 260320 12/07 |