Skärhållare 10/07 mm

Article no.: 260298 10/07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftmått 10 mm
    Vändskärsstorlek 7 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare SDACR/L 1010M07
    Passande vändskär DC.. 0702..
    Funktionsbredd L4 10 mm
    Huvudängd L1 15 mm
    totallängd L 150 mm
    Skruvsats förvändskär 269021 1
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 260298 10/07
    EAN / GTIN 4045197797858
    Manufacturer number 260298 10/07

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen