CCMT 120404 CA6525

Article no.: 260202 CA6525
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
37 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCMT 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA6525
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare GK
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 140 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 260202 CA6525
EAN / GTIN 4960664491841
Manufacturer number TJV00530
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen