{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CCMT 060204 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CA4515 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | K | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | GK | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode |
260192 CA4515
Copy |
|
EAN / GTIN |
4960664610617
Copy |
|
Manufacturer number |
TJH00436
Copy |
|
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |