{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CCMT 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB725-1 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | UM1 | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 250 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 260160 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406765958 | |
Manufacturer number | 260160 HB725-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |