Svarv-vändskär CC.T 09T304, för medelfin bearbetning, Sort: HB7035-1

Article no.: 260150 HB7035-1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  134,54 / st.
  • from 10 st.
    NOK  112,21 / st.
on request
På lager
1 918 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCMT 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7035-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare SM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 4 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 320 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 260150 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197873736
Manufacturer number 260150 HB7035-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen