CC.T 09T304 PR1725

Article no.: 260097 PR1725
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  271,69 / st.
  • from 10 st.
    NOK  226,43 / st.
on request
På lager
60 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCMT 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort PR1725
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning M
Sekundär användning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MFP-SKS
Tolerans G
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 200 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 50 m/min - 150 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260097 PR1725
EAN / GTIN 4960664923380

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen