CCMT 060204 Wiper CA125P

Article no.: 260094 CA125P
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  140,30 / st.
  • from 10 st.
    NOK  116,86 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
30 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCMT 060204
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA125P
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare WP
Tolerans M
Skärdjup ap 0,1 mm - 1,5 mm
Matning f 0,07 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260094 CA125P
EAN / GTIN 4960664017478

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen