{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CCMT 060202 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | CA115P | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | WP | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,07 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 270 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 260093 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664045204 |