{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CCGT 060204 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PR1225 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Sekundär användning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MFP-SK | |
Tolerans | G | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,15 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 110 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 50 m/min - 150 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 260092 PR1225 | |
Manufacturer number | TKE01192 |