CCMT 120404 CU7010 GARANT

Article no.: 260064 CU7010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  136,26 / st.
  • from 10 st.
    NOK  113,64 / st.
on request
På lager
215 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCMT 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort CU7010
Skärmaterial Cermet
Beläggning obelagd
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SS
Tolerans MF
Skärdjup ap 0,2 mm - 2,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 210 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 80 m/min - 140 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260064 CU7010
EAN / GTIN 4045197667526
Manufacturer number 260064 CU7010

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuerligt
 
torrt
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen