{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 9 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | SCLCR/L 2525M09 | |
Passande vändskär | CC.. 09T3.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 19 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 2 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 260048 25/09 | |
EAN / GTIN | 4067263109631 | |
Manufacturer number | 260048 25/09 |