Invändig skärhållare i stål vänster 20/09 mm GARANT

Article no.: 260033 20/09
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
33 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 20 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A20R SCLCR/L09
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 09T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 25 mm
Mittförskjutning L3 13 mm
Spännhöjd L2 18 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260033 20/09
EAN / GTIN 4045197652348
Manufacturer number 260033 20/09

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen