Invändig skärhållare stål 1012/06 mm

Article no.: 260033 1012/06
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 12 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A1012K SCLCR/L06
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 13 mm
Mittförskjutning L3 6,9 mm
Spännhöjd L2 11 mm
Halsbredd L4 10 mm
Huvudängd L1 32,5 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260033 1012/06
EAN / GTIN 4045197979056

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen