Invändig skärhållare i stål höger 10/06 mm GARANT

Article no.: 260032 10/06
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
62 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftdiameter Ds 10 mm
    Vändskärsstorlek 6 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm DIN 8024
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A10K SCLCR/L06
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Passande vändskär CC..0602..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 12 mm
    Mittförskjutning L3 7 mm
    Spännhöjd L2 9 mm
    totallängd L 125 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 22
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 260032 10/06
    EAN / GTIN 4045197652232
    Manufacturer number 260032 10/06

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen