GARANT Master Eco svarvhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/09mm

Article no.: 260026 20/09
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare SCLCR/L 2020X09
Passande vändskär CC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 90 mm
Skruvsats förvändskär 269028 28
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260026 20/09
EAN / GTIN 4067263122388
Manufacturer number 260026 20/09

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006−311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Eco" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen