Sats med invändiga skärhållare i HSS vänster GARANT

Article no.: 260025
Set price 4 st. (NOK 1232,36 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
Passande vändskär CC..0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
Mittförskjutning L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Spännhöjd L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbredd L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
totallängd L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Utkragningslängd L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260025
EAN / GTIN 4045197652218
Manufacturer number 260025

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen