{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Velikost destiček | 9 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
Skärmaterial | HSS | |
Norma | Výrobní norma | |
Invändig | ja | |
ISO kód držáku | AH20R SCLCR/L09 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 09T3.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 23 mm | |
Středové přesazení L3 | 13 mm | |
Upínací výška L2 | 18 mm | |
Celková délka L | 200 mm | |
Délka vyložení L1 | 100 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 260023 20/09 | |
EAN / GTIN | 4045197652188 | |
Manufacturer number | 260023 20/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |