{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E25S SCLCR/L12 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | CC.. 1204.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 30 mm | |
Mittförskjutning L3 | 15 mm | |
Spännhöjd L2 | 24 mm | |
Huvudängd L1 | 16 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 260016 25/12 | |
EAN / GTIN | 4062406065171 | |
Manufacturer number | 260016 25/12 |