Skärhållare 10/06 mm

Article no.: 260014 10/06
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 10 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SCACR/L 1010M06
Passande vändskär CC.. 0602..
Funktionsbredd L4 10 mm
Huvudängd L1 10 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269021 1
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260014 10/06
EAN / GTIN 4045197797537
Manufacturer number 260014 10/06

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen