Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm

Article no.: 260005 16/09
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SCRCR/L 1616H09
Passande vändskär CC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 17 mm
Huvudängd L1 15 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 1
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 75 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260005 16/09
EAN / GTIN 4045197772589
Manufacturer number 260005 16/09

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen