SNGA 120412 PT600M HART

Article no.: 255832 HART
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  291,50 / st.
  • from 10 st.
    NOK  242,90 / st.
on request
På lager
50 styck i lager

Select article variation and quantity

användningsområde Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

användningsområde HÅRD
ISO-kod vändskär SNGA 120412
Hörnradie 1,2 mm
Sort PT600M
Skärmaterial Keramik
Skärförhållande kontinuerligt
spånbrytare S02025
Skärdjup ap 0,1 mm - 0,9 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 255832 HART
EAN / GTIN 4960664546022
Manufacturer number TCV05011

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
200
Stål < 60 HRC
H
160
Stål < 67 HRC
H
140
kontinuerligt
 
torrt
 
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG(G)
K

Beskrivelse

Utförande:

MEGACOAT-belagda keramikvändskär.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen