{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
användningsområde | HÅRD | |
ISO-kod vändskär | CNGA 120412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | KB7205 | |
Skärmaterial | Keramik | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Eggutförande | 0,2 mm×25° | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 255711 HART | |
EAN / GTIN | 4045197511454 | |
Manufacturer number | 255711 HART |