{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | WNGA 080408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | KBN35M | |
Skärmaterial | CBN | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
Eggutförande | MET | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 180 m/min | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 255691 MET | |
EAN / GTIN | 4960664544912 | |
Manufacturer number | TBA07212 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
WNGA 080408 KBN35M MET
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 1 645,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
59 styck i lager
NOK 1 179,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | WNGA 080408 | WNGA 080408 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärförhållande | snitt intermittent | kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Sort | KBN35M | BU7220 |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v |