{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | TNGA 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | KBN35M | |
Skärmaterial | CBN | |
Skärförhållande | kontinuerligt; snitt intermittent | |
Eggutförande | ME | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 200 m/min | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 255659 ME | |
EAN / GTIN | 4960664544486 | |
Manufacturer number | TBA04356 |