{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CNGA 120404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | KBN25M | |
Skärmaterial | CBN | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
Eggutförande | MEW | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 200 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 255609 MEW | |
EAN / GTIN | 4960664507122 | |
Manufacturer number | TBZ01465 |