CNGA 120404 KBN05M ME

Article no.: 255608 ME
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNGA 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort KBN05M
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande ME
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 255608 ME
EAN / GTIN 4960664598892
Manufacturer number TBN01456

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär.
MultiEdge; 2 resp. 3 skär per vändskär.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNGA 120404 KBN05M ME

CNGA 120404 KBN05M ME

on request
På lager
16 styck i lager
NOK  1 023,02
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager
NOK  330,83
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
224 styck i lager
NOK  810,06
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
ISO-kod vändskär CNGA 120404 CNMA 120404 CNGA 120404
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning Finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande kontinuerligt kontinuerligt kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent
Sort KBN05M BUX220 BU7220
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 90 m/min - 140 m/min
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen