DNGA 150604, BU7220, Eggutförande: G

Article no.: 255445 G
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
151 styck i lager

Select article variation and quantity

Eggutförande Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DNGA 150604
Hörnradie 0,4 mm
Sort BU7220
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent
Eggutförande G
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,2 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 140 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 255445 G
EAN / GTIN 4045197895288
Manufacturer number 255445 G

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Bestyckad med 2 skär.

Beskrivning:

Ny CBN med en balanserad kombination av slit- och brottstyrka för universell användning i härdade stål med upp till 67 HRC i kombination med en specialspånbrytare. För användning i såväl kontinuerlig som i lätt och starkt intermittent skärning.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen