Klämvridhållarsats, vänster, Skaftmått: 16mm

Article no.: 255121 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftmått (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 16 mm
Användning vänster
Norm Verkstadsnorm
ISO-kod hållare PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11;
Passande vändskär CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 22 mm; 25 mm
totallängd L 100 mm
Reservdel 259981 7
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 255121 16
EAN / GTIN 4062406384616
Manufacturer number 255121 16